그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 10 " |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 스테인리스 강 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
팁 크기 | 7 / 32 " |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | IT |
모델 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012900403 | 5.5 " | 2" | 3 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 23,310 | |
012900409 | 6.5 " | 3" | 1 / 8 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 24,465 | |
012900430 | 7.5 " | 4" | 5 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 28,262 | |
012900451 | 10 " | 6" | 1 / 4 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 41,457 | |
012920403 | 6.5 " | 2.5 " | 1 / 8 " | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | ₩ 22,312 | |
012920409 | 7.5 " | 3" | #1 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | ₩ 29,855 | |
012920418 | 9" | 4" | #2 | 필립스 | 크로스 포인트 / 필립스 | ₩ 37,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.