BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-12-5 컨베이어 베드 길이 12' 너비 24
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨베이어 |
조절 가능한 높이 | 31 1/2 인치 ~ 44 1/2 인치 |
베어링스 | Precision |
침대 깊이 | 12 " |
침대 길이 | 12 ' |
침대 폭 | 24 " |
마감재 | 페인트 |
HP | . 375 |
단위당 다리 | 10 |
부하 용량 | 100 파운드 선형 피트 당 |
모터 유형 | DC |
상 | 하나의 |
롤러 재질 | 강철 |
샤프트 디아. | 0.438 " |
속도 | 분당 0 ~ 120 피트 |
스탠드 형 | 캐스터가있는 다리 |
스위치 | 켜기 / 끄기 (2) |
전압 | 120 VAC |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 170.1 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8428390000 |
원산지 | US |
모델 | HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
B / FP1.5-30-12-5 | . 375 | 30 " | ₩ 23,563,225 | |
B / FP1.5-30-24-5 | . 75 | 30 " | ₩ 40,190,045 | RFQ
|
B / FP1.5-30-36-5 | 1.125 | 30 " | ₩ 57,304,205 | |
B / FP1.5-30-48-5 | 1.5 | 30 " | ₩ 76,965,017 | RFQ
|
B / FP1.5-18-12-5 | . 375 | 18 " | ₩ 23,164,190 | |
B / FP1.5-18-24-5 | . 75 | 18 " | ₩ 41,170,990 | RFQ
|
B / FP1.5-18-36-5 | 1.125 | 18 " | ₩ 59,138,275 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.