항목 | 세면대 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 3" |
본체 재질 | 페놀 수지 |
보울 깊이 | 4" |
그릇 모양 | D 형 |
그릇 크기 | 15 " |
색상 | 백 |
배수구 | 1-5 / 16 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 2 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | 누름 단추 |
유량 | 0.23gpm |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 3 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 21.75 " |
주거, 상업 | Commercial |
사이드 스플래쉬 | 가능 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 75.44 |
선박 길이 (cm) | 87.12 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 7324100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 수도꼭지 작동 | 실장 형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3740-3373-SO | 황동 | 감지기 | 갑판 | 2" | ₩ 2,636,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.