항목 | 소화기 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 백 |
내각 재질 | 강철 |
생산 능력 | 10의 파운드 |
깊이 | 5.75 " |
높이 | 26.75 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
장착 스타일 | 최근 |
벽 개구부 깊이 | 5-3 / 4 " |
벽 개방 높이 | 25 " |
벽 개구부 폭 | 10 " |
폭 | 11.75 " |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 72.9 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 장착 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH1724-FS-ANTL | 26.75 " | 세미 매립형 | 11.75 " | ₩ 450,712 | ||
WH1754-FS-ANTL | 26.5 " | 표면 실장 | 11.5 " | ₩ 681,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.