그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 강철, 아연 |
케이스 크기 | 4-3 / 16 "x 7/8"x 1/16 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 저장실, 안전한 실패 |
학년 | 1 |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 0 |
핀 | 0 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 4-7 / 8 "x 1-1 / 4"x 3 / 32 " |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 40H 잠금 본체 |
전압 | 24VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
원산지 | US |
모델 | 함수 | 가격 | |
---|---|---|---|
45HWCADEL626 | 저장실, 안전 장치 | ₩ 1,477,945 | |
45HWCADEL626RQE | 저장실, 안전 장치 | ₩ 1,505,192 | |
45HWCADEU626 | 저장실, 안전한 실패 | ₩ 1,427,457 | |
45HWCADEU626RQELS | 저장실, 안전한 실패 | ₩ 1,845,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.