그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바 클램프 / 스프레더 |
바 재질 | 플라스틱 |
생산 능력 | 18 " |
함수 | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산 |
손잡이 재질 | 2 성분 플라스틱 |
확산 범위 (In.) | 6-1/2 to 25-1/2 |
인후 깊이 | 3-1 / 2 " |
타입 | 1 손 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 67.95 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 함수 | 손잡이 재질 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS15-8 | 6" | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산 | 2 성분 플라스틱 | 3-1 / 2 " | 1 손 | ₩ 42,997 | ||
EZS30-8 | 12 " | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산 | 2 성분 플라스틱 | 3-1 / 2 " | 1 손 | ₩ 46,637 | ||
EZS60-8 | 24 " | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산 | 2 성분 플라스틱 | 3-1 / 2 " | 1 손 | ₩ 57,645 | ||
EZS90-8 | 36 " | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산 | 2 성분 플라스틱 | 3-1 / 2 " | 1 손 | ₩ 71,662 | ||
CL-24 | 24 " | 용접, 조립, 제작 및 수리용 | 전기 아연 도금 슬라이딩 핀 T-핸들 | 4" | 갈고리 발톱 | ₩ 362,355 | ||
듀오16-8 | 6" | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산, 노브를 돌려 변환 | 고 충격 플라스틱 수지 | 3-1 / 4 " | 1 손 | ₩ 52,955 | ||
듀오30-8 | 12 " | 레일 앞, 측면 및 뒤에 클램프 또는 확산, 노브를 돌려 변환 | 고 충격 플라스틱 수지 | 3-1 / 4 " | 1 손 | ₩ 55,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.