항목 | 로우 프로파일 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 3300시 |
풍량 | CFM 1360 |
dBA @ 10 피트 | 54 |
깊이 | 8" |
높이 | 8.25 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 파우더 코팅 스틸 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 3.4 / 1.7은 1.7하기 |
맥스. 문 폭 | 4 피트 |
맥스. 장착 높이 | 7 피트 |
최대 RPM | 1680 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/5 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
필요 | 하드 배선 |
전압 | 115 / 208은 240하기 |
폭 | 48.25 " |
선박 중량 (kg) | 24.04 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SLC07-1036AC-G | CFM 1020 | 36.25 " | ₩ 1,296,295 | |
SLC07-1042AC-G | CFM 1188 | 42.25 " | ₩ 1,316,822 | |
SLC07-1072AC-G | CFM 2031 | 72.875 " | ₩ 1,797,302 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.