BERNER IDC12-2096AA-G 고속 에어 커튼 3188 Cfm
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고속 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 4000시 |
풍량 | CFM 3188 |
dBA @ 10 피트 | 63 |
깊이 | 18 " |
주택 컬러 | 회색 |
주택 자재 | 파우더 코팅 스틸 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 13.0 |
맥스. 문 폭 | 8 피트 |
맥스. 장착 높이 | 10 피트 |
최대 RPM | 1680 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
모터 수 | 2 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
필요 | 하드 배선 |
전압 | 115 |
폭 | 102 " |
선박 중량 (kg) | 116.1 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 276.86 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 맥스. 암페어 | 모터 HP | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDC12-2072AA-G | CFM 3024 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 75 " | ₩ 3,996,895 | RFQ
|
IDC12-2084AA-G | CFM 3166 | 13.0 | 1/2 | 1 | 115 | 87 " | ₩ 3,957,782 | RFQ
|
IDC12-3096AA-G | CFM 4332 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 102 " | ₩ 5,222,630 | RFQ
|
IDC12-3108AA-G | CFM 4536 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 111 " | ₩ 5,340,107 | RFQ
|
IDC12-3120AA-G | CFM 4678 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 120 " | ₩ 5,450,340 | RFQ
|
IDC12-3144AA-G | CFM 4782 | 19.5 | 1/2 | 1 | 115 | 147 " | ₩ 5,749,607 | RFQ
|
IDC12-4144AA-G | CFM 6048 | 26.0 | 1/2 | 1 | 115 | 147 " | ₩ 7,103,197 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.