항목 | 창 에어 커튼을 통해 드라이브 |
대기 속도 | 오후 2800시 |
풍량 | CFM 200 |
dBA @ 10 피트 | 52 |
깊이 | 7.75 " |
높이 | 7" |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 파우더 코팅 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 2.2 |
맥스. 문 폭 | 2 피트 |
맥스. 장착 높이 | 3 피트 |
최대 RPM | 1625 |
모터 인클로저 | 엽니다 |
모터 HP | 1 / 12, 1 / 20 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
모터 수 | 2 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
필요 | 20A 전용 회로 |
전압 | 115 |
폭 | 25.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.48 |
선박 높이 (cm) | 74.68 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 풍량 | 항목 | 맥스. 암페어 | 모터 HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTU03-1018AA | CFM 135 | 창 에어 커튼을 통해 드라이브 | 1.6 | 1/12 | 17.25 " | ₩ 883,977 | |
DTU03-1018EA | CFM 135 | 창 에어 커튼을 통한 가열 드라이브 | 18.3 | 1/12 | 17.25 " | ₩ 1,222,077 | |
DTU03-2026EA | CFM 200 | 창 에어 커튼을 통한 가열 드라이브 | 18.9 | 1 / 12, 1 / 20 | 25.25 " | ₩ 1,770,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.