그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | MIG 용접 건 |
A | 300 |
암페어 AC | 300 |
각도 | 45 학위 |
케이블 길이 | 4.572m |
지휘자 관 | 회전 가능, 중간 45도 |
듀티 사이클 | 100% |
핸들 타입 | 구부러진 |
정기선 | 범용 기존 라이너 |
MIG 건 번호 | Q3015AE8EM |
전체 길이 | 13 " |
후면 연결 | 제분업자 |
회전 | 360 학위 |
트리거 | ㅁㄴㅇㄹ |
튜브 재질 | 알류미늄 |
튜브 크기 | 중급 |
타입 | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 |
와이어 크기 | . 045 |
선박 중량 (kg) | 4.94 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.59 |
HS 코드 | 8515902000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | A | 암페어 AC | 튜브 재질 | 튜브 크기 | 타입 | 와이어 크기 | 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8ETC | 13 " | 300 | 300 | 알류미늄 | 중급 | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 | . 045 | 45 학위 | ₩ 1,177,435 | ||
Q3015AE8ELC | 13 " | 300 | 300 | 알류미늄 | 중급 | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 | . 045 | 45 학위 | ₩ 1,177,435 | ||
Q3015AE8XMC | 13 " | 300 | 300 | 알류미늄 | 중급 | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 | . 045 | 45 학위 | ₩ 1,089,585 | ||
Q3015AE8HMC | 13 " | 300 | 300 | 알류미늄 | 중급 | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 | . 052 | 45 학위 | ₩ 1,183,857 | ||
Q5015GI8LMC | 13.1 " | 500 | 500 | 알류미늄 | - | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 | 3/32 | 60 학위 | ₩ 1,431,570 | ||
FLX3515AM | 10.700 " | 350 | 350 | 유리 섬유 슬리브 | 짧은 | Centerfire 접점 팁이있는 소형 트리거 가드 | 1 / 16-3 / 32 | 60 학위 | ₩ 1,320,865 | ||
Q3015TE8EMC | 13 " | 300 | 300 | 알류미늄 | 중급 | Centerfire Contact Tip이있는 표준 트리거 | . 045 | 45 학위 | ₩ 1,183,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.