그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대통 주둥이 |
구경 | 3.175 mm |
보어 직경. | 1 / 8 " |
연결 스타일 | 스레드 된 |
자재 | 황동 |
크기 | 높이 = .810, W = 1.525, D = .935 |
스타일 | 소형, 테이퍼 형, 홈 |
타입 | 센터 파이어 |
와이어 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구경 | 보어 직경. | 자재 | 스타일 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-1200B | 12.7 mm | 1 / 2 " | 황동 | 작은 | 1 / 2 " | ₩ 29,155 | ||
NS-1218B | 12.7 mm | 1 / 2 " | 황동 | 작은 | 1 / 2 " | ₩ 32,935 | ||
N-5800C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 구리 | 큰 | 5 / 8 " | ₩ 39,515 | ||
NS-5818C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 구리 | 작은 | 5 / 8 " | ₩ 33,215 | ||
N-5818C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 구리 | 큰 | 5 / 8 " | ₩ 42,105 | ||
N-5818B | 15.875 mm | 5 / 8 " | 황동 | 큰 | 5 / 8 " | ₩ 44,520 | ||
N-5814C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 구리 | 큰 | 5 / 8 " | ₩ 33,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.