항목 | 디지털 인큐베이터 |
정확성 | 0.5도 C |
생산 능력 | 20L |
챔버 깊이 | 9" |
챔버 높이 | 12.8 " |
챔버 폭 | 9.3 " |
전반적인 깊이 | 13.2 " |
전체 높이 | 10.3 " |
전체 폭 | 18.7 " |
범위 | 15에서 60 Deg.C로 |
온도. 범위 | 15도 ~ 60도 C |
타입 | 열 냉각 |
전압 | 100-240V |
선박 중량 (kg) | 8.3 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
H2200-H | 1에서 60 Deg.C로 | 1도 ~ 60도 C | ₩ 1,007,037 | ||
H2200-HC-E | - | - | ₩ 1,385,896 | ||
H2200-HE | - | - | ₩ 911,094 | ||
H2265-HC-E | - | - | ₩ 5,694,283 | RFQ
| |
H2300-HC2-E | - | - | ₩ 6,901,462 | ||
H2300-HC2 | - | - | ₩ 6,901,462 | RFQ
| |
H2265-HC | - | - | ₩ 5,694,283 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.