BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 미리 채워진 튜브, 5ml, 스테인레스 스틸 비드, 2.8mm 산 세척, 50개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미리 채워진 균질화 기 튜브 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | US |
A. 예, 이 튜브에는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 비드가 있습니다.
A. 이 균질기는 68dB 이하의 노이즈를 생성합니다.
A. 24~4m/s의 속도로 한 번에 7개의 튜브를 혼합할 수 있습니다.
모델 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
D1031 - 01 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.1mm | 유리 | ₩ 205,940 | |
D1031 - 05 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.5mm | 유리 | ₩ 207,655 | |
D1031 - 10 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 1.0mm | 유리 | ₩ 207,655 | |
D1032 - 01 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.1mm | 지르코늄 | ₩ 289,555 | |
D1032 - 05 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.5mm | 지르코늄 | ₩ 289,502 | |
D1032 - 10 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 1.0mm | 지르코늄 | ₩ 289,555 | |
D1032 - 15 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 1.5mm | 지르코늄 | ₩ 289,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.