BENCHMARK SCIENTIFIC D1033-28 비드 미리 채워진 튜브, 2ml, 50개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미리 채워진 균질화 기 튜브 |
자재 | 스테인리스 강 |
볼륨 범위 | 2mL |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
D1031 - 01 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.1mm | 유리 | ₩ 220,657 | |
D1031 - 05 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.5mm | 유리 | ₩ 223,545 | |
D1031 - 10 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 1.0mm | 유리 | ₩ 223,545 | |
D1032 - 01 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.1mm | 지르코늄 | ₩ 311,307 | |
D1032 - 05 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 0.5mm | 지르코늄 | ₩ 311,307 | |
D1032 - 10 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 1.0mm | 지르코늄 | ₩ 311,307 | |
D1032 - 15 | 균질화 기용 미리 채워진 튜브, 1.5mm | 지르코늄 | ₩ 311,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.