항목 | Flo-Control 밸브 |
연결 | FNPT |
길이 | 3.5 " |
자재 | 주철 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
장착 위치 | 수평 또는 각도 |
전체 높이 | 5.5 " |
크기 | 1" |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 4" |
폭 | 1.88 " |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.