BELL & GOSSETT BP412-30-LCA 열 교환기 30 플레이트 0.0159 Gal/Chnl
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열교환 기 |
기관 규정 준수 | UL, CRN, ASME |
생산 능력 | 50 |
연결 | 1 인치 MNPT |
높이 | 12.2 |
길이 | 3.31 |
자재 | 구리, ASTM 316L 스테인리스 강 |
맥스. BtuH (Water to Water 적용) | 295,000 |
압력 | 435 PSIG 설계 |
온도 | -40에서 300 |
타입 | 납땜 플레이트 |
음량 | 0.0159 |
무게 | 11.3 |
선박 중량 (kg) | 5.66 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | 온도 | 기관 규정 준수 | 생산 능력 | 타입 | 음량 | 무게 | 폭 | 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP422-30-LCA | -40에서 300F | - | 225 GPM | 납땜 플레이트 | 0.0704 | 44.5 파운드 | 7.48 " | 2 인치 MNPT | ₩ 5,669,825 | |
BPDW415-20 LCA | -40에서 300F | - | 50 GPM | 브레이징 플레이트 이중벽 | 0.0273 | 29.6 파운드 | 4.37 " | 1 인치 MNPT | ₩ 4,431,507 | |
BP400-20-LCA | -40에서 300F | - | 25 GPM | 납땜 플레이트 | 0.0076 | 4.1 파운드 | 568697 " | 3/4 "MNPT | ₩ 1,000,107 | |
BP410-30-LCA | -40에서 300 | UL, CRN, ASME | 50 | 납땜 플레이트 | 0.0159 | 11.3 | - | 1 인치 MNPT | ₩ 1,691,112 | |
BP410-50-LCA | -40에서 300 | UL, CRN, ASME | 50 | 납땜 플레이트 | 0.0159 | 17.1 | - | 1 인치 MNPT | ₩ 2,303,087 | |
BP410-60-LCA | -40에서 300 | UL, CRN, ASME | 50 | 납땜 플레이트 | 0.0159 | 20 | - | 1 인치 MNPT | ₩ 2,611,402 | |
BPR410-14-LCA | -40에서 300 | UL, CRN, ASME | 50 | 납땜 플레이트 | 0.0159 | 6.66 | - | 1 "MNPT, 1/2"및 7/8 "SW | ₩ 1,222,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.