Bell & Gossett 펌프 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

BELL & GOSSETT

1916년부터 Bell & Gossett(Xylem 브랜드)는 폐수, 배관 및 HVAC 응용 분야에 이상적인 휴대용 에너지 효율적인 온수기, 배관 부속품 및 HVAC 구성 요소를 제조 및 판매해 왔습니다. 이 회사는 시카고에 본사를 두고 있으며 제품 라인에는 플랜지, 순환 펌프, 통풍구, 열 교환기, 흐름 제어 체크 밸브, 진공 차단기 및 수압 감소 밸브가 포함됩니다. 상세 보기

필터

배관

펌프

HVAC 및 냉각기

모터

작업공구

에어/공기압

테스터/측정기

안전

선박/차량정비용품

하드웨어

윤활제/루브리컨트

배관 필터

체크밸브 및 역류방지장치전체보기

  • 유량 제어 체크 밸브

    방사선 장치의 중단 없는 작동을 보장하는 데 도움이 되는 제어되고 역류가 없는 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 청동/주철 구조 및 FNPT/스웨트 연결 기능

  • 진공 차단기

    유도 진공을 안전한 한계로 유지하기 위해 배관 시스템 및 밀폐 용기와 함께 사용하도록 되어 있습니다. 황동 구조 및 MNPT 연결이 특징이며 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있습니다.

여과기전체보기

  • Y 및 바스켓 스트레이너

    용접 금속, 접합 화합물 및 파편과 같은 오염 물질이 액체 또는 가스를 통해 흐르는 것을 제한하도록 설계된 주철/주철 황동 Y 스트레이너를 포함합니다. 높은 먼지 보유 용량이 특징이며 각각 최대 300 및 400psi의 증기 및 수압을 처리할 수 있습니다.

압력/온도제어밸브전체보기

  • 수압 감소 밸브

    수도관에서 들어오는 높은 수압을 줄이고 일정하고 균일한 수압을 제공하도록 설계되었습니다. 125psi의 최대 압력을 견딜 수 있고 화씨 225도까지의 온도에서 작동할 수 있습니다.

Bell & Gossett 소개

Bell & Gossett 펌프 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 온수 순환 펌프직선 원심 펌프. 순환수식 냉난방 시스템에 적합하며 평생 사용할 수 있는 청동 또는 주철 하우징이 특징입니다. 브레이징 플레이트 Bell & Gossett 열교환기는 최대 열 분산을 제공하도록 설계되었으며 가벼운 상업용 HVAC 순환수 시스템과 냉매 증발기 및 응축기에 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 이 열교환기는 높은 수준의 열 효율과 누수 방지 기능을 제공합니다. 구리 브레이징, 스테인리스 스틸 ASTM 커버 및 채널 플레이트, 전용 누출 포트 4개 및 최대 유량 225gpm이 특징입니다. 최대 435psi의 압력을 견딜 수 있고 화씨 -40도에서 300도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 열교환기와 증기 트랩 및 Y-스트레이너와 같은 기타 Bell and Gossett 제품을 제공합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Bell과 Gossett의 파트 번호은 동등한 Watts 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Bell and Gossett 펌핑 및 배관 부속품을 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Bell & Gossett 펌프 및 액세서리를 상호 참조할 수 있습니다.

배송

이 Bell and Gossett 펌프 및 통풍구는 낮은 공기 흐름 속도에서 높은 공기 흐름 속도까지 다양합니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Bell 및 Gossett 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

NBF 습식 로터 서큘레이터 펌프

개방형 수역 시스템에서 무소음 작동을 위해 설계된 Bell & Gossett 인라인 습식 로터 순환 펌프. 내부식성 및 초과성을 보장하는 Noryl 임펠러가 있는 100% 무연 청동 본체가 특징입니다....더 읽기 

울트라 세터 압력 독립 제어 밸브

Bell & Gossett Ultra Setter 밸브는 손쉬운 현장 조정 및 탁월한 유량 제어를 위해 설계되어 HVAC 시스템에 적합한 에너지 효율적인 솔루션입니다. 필드 조정 가능 잠금 기능...더 읽기 

Check-Tol 격리 흐름 제어 플랜지

순환기용 유량 제어 밸브, 격리 밸브 및 컴패니언 플랜지의 조합. 잘못된 방향으로의 흐름 및 중력 순환을 방지하는 유량 제어 밸브, 교체용 차단 밸브...더 읽기 

Bell & Gossett 경쟁 우위

가스켓 플레이트 및 프레임 열교환기(GPX)

열교환기가 더 적은 공간에서 더 많은 열을 전달할 수 있도록 하는 GPX 기술을 기반으로 한 혁신적인 플레이트 설계가 특징입니다. 기존 Bell & Gossett 튜브 및 쉘 열교환기보다 270/2032769~XNUMX/XNUMX 더 많은 표면적 대 부피 비율로 작동합니다. 유체 간 평균 온도 차이를 최대화하기 위해 최대 XNUMXGPM의 진정한 역류 흐름을 제공합니다. XNUMX BTUh의 최대 열 용량을 제공합니다.

TECHNOFORCE e-MTX 패키지 부스터 시스템

병원, 사무실 건물, 학교 및 스포츠 경기장에서 지속적이고 깨끗한 물 공급 압력을 유지하기 위해 사전 제작된 가변 속도 패키지 압력 부스터입니다. 건물의 발전기에 연결하는 백업 발전기 모드가 있어 정전 시 안정성을 보장합니다. 최대 유속이 2GPM이고 최대 4psi의 압력을 견딜 수 있는 2100~300개의 펌프용으로 사전 구성되어 제공됩니다.

자주 묻는 질문

누가 Bell과 Gossett를 소유합니까?

Bell과 EJ Gossett는 시카고에 Bell & Gossett Co.를 설립했습니다. 거의 87년 동안 필라델피아에 기반을 둔 RD Bitzer Co.는 Bell & Gossett의 스타킹 대표였습니다. 회사는 여전히 Bitzer 가족이 운영하고 소유하고 있습니다.

Bell and Gossett 서큘레이터는 무엇을 합니까?

그들은 순환수 배관 시스템에 연결된 파이프 플랜지로 방수 밀봉을 유지하도록 설계되었습니다. 산업용, 냉각 및 관개 애플리케이션, 냉각탑 및 순환수 가열 및 냉각 시스템에 사용됩니다.

Bell & Gossett 펌프를 어떻게 윤활합니까?

Bell & Gossett 펌프 베어링은 난방 시즌이 시작될 때마다 B&G 1# 중량 비세제 오일 20티스푼으로 윤활해야 합니다. B&G 오일을 사용할 수 없는 경우 10W-30 오일 또는 SAE 20 오일을 사용할 수 있습니다.