그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
연결 | 1/2 "(F) NPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
주택 자재 | 주철 |
자재 | 주철 |
최대. 압력 | 증기 용 250, 물용 400 |
망사 | 20 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
화면 | 스테인레스 스틸 20 |
스크린 소재 | 합금 20 스테인리스 스틸 |
화면 크기 | 20 |
크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 | 주택 자재 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415C-3/4 " | 3/4 "(F) NPT | 주철 | 주철 | 증기 용 250, 물용 400 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 82,757 | |
415C-1 인치 | 1 인치 (F) NPT | - | 주철 | 증기 용 250, 물용 400 | - | 1" | ₩ 98,805 | |
415C-1-1 / 4 " | 1-1 / 4 인치 (F) NPT | - | 주철 | 증기 용 250, 물용 400 | - | 1.25 " | ₩ 133,087 | |
415C-1-1 / 2 " | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 주철 | 주철 | 증기 용 250, 물용 400 | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 157,517 | |
415C-2 인치 | 2 인치 (F) NPT | 주철 | 주철 | 증기 용 250, 물용 400 | 2" | 2" | ₩ 229,757 | |
420C-1/2 " | 1/2 "(F) NPT | 캐스트 황동 | 캐스트 황동 | 증기 용 300, 물용 400 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 206,150 | |
420C-3/4 " | 3/4 "(F) NPT | 캐스트 황동 | 캐스트 황동 | 증기 용 300, 물용 400 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 256,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.