항목 | 물 순환기 모터 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | NEMA 56 |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 6.2/3.1 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 물 순환기 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 분할 위상 |
명판 RPM | 1725 |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 14.69 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 모터 디자인 | 모터 열 보호 | 상 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111040 | 115 | B&G 프레임 6" | 3.0 | 1/4 | 분할 위상 | 자동차 | 1 | 자동차 | ₩ 2,037,717 | ||
111042 | 115/230 | B&G 프레임 6" | 4.2/2.1 | 1/3 | 분할 위상 | 자동차 | 1 | 자동차 | ₩ 2,619,452 | ||
111044 | 115/230 | B&G 프레임 6" | 5.2/2.6 | 1/2 | 분할 위상 | 자동차 | 1 | 자동차 | ₩ 3,648,242 | ||
111047 | 115/230 | B&G 프레임 6" | 7.0/3.5 | 3/4 | 분할 위상 | 자동차 | 1 | 자동차 | ₩ 4,213,842 | ||
169232 | 115 / 208-230 | NEMA 48 | 9.8/4.5 | 1 | 분할 위상 | 자동차 | 1 | 자동차 | ₩ 5,494,370 | ||
169237 | 208-230/460 | NEMA 56 | 4.8/2.4 | 1.5 | 3 위상 | 없음 | 3 | 없음 | ₩ 4,228,892 | ||
111034 | 115 | B&G 프레임 5" | 1.75 | 1/12 | 분할 위상 | 자동차 | 1 | 자동차 | ₩ 895,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.