항목 | 멸균 샘플링 국자 |
그릇 크기 | 51X127X51mm (2X5X2") |
생산 능력 | 250ml (8oz) |
색상 | 빨간색 |
손잡이 길이 | 2.5 " |
자재 | 폴리스티렌 |
전체 길이 | 8.5 " |
전체 폭 | 2" |
타입 | 살균 한 |
선박 중량 (kg) | 5.58 |
선박 높이 (cm) | 32.39 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36904-2004 | 25X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4") | 125ml (4oz) | 5" | 16 " | 1" | 100 | ₩ 429,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.