그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주걱을 가진 실험실 숟가락 |
그릇 크기 | 28X65mm |
생산 능력 | 7.5g / 70ml |
색상 | 은 |
Dia를 처리하십시오. | 8 |
손잡이 길이 | 9.25 " |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 11 4 / 5 " |
전체 폭 | 1.125 " |
크기 | 30의 cm |
타입 | 더블 엔디드 (숟가락/주걱) |
온도를 작동합니다. | 섭씨 121도 (화씨 250도) |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
HS 코드 | 8215993500 |
원산지 | DE |
모델 | 그릇 크기 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36807-0021 | 15X35mm | 1.6g / 10ml | 6 9 / 10 " | 스테인리스 강 | 8 3 / 5 " | 37 / 64 " | 범용 | ₩ 68,495 | |
H36806-0018 | 15의 mm X 35 mm | - | - | 304 스테인레스 스틸 | 18cm | - | 더블 엔드 / Spoon / Spatula | ₩ 80,535 | |
H36807-0025 | 15의 mm X 35 mm | 10mL | - | 304 스테인레스 스틸 | 25cm | - | 더블 엔드 / Spoon / Spatula | ₩ 98,420 | |
H36809-0040 | 28의 mm X 65 mm | 70mL | - | 304 스테인레스 스틸 | 40cm | - | 더블 엔드 / Spoon / Spatula | ₩ 158,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.