그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샘플링 스푼 |
생산 능력 | 4.93mL |
색상 | 백 |
손잡이 길이 | 7" |
자재 | 비 멸균, 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 7" |
전체 폭 | 1.125 " |
타입 | 내화학성 및 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3924104000 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 색상 | 손잡이 길이 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36730 - 0015 | 0.5 / 2ml | 실버 / 브라운 | - | 304 스테인레스 스틸 | 5 9 / 10 " | - | 양단/숟가락, Fluo-Kem(R) Teflon(R) FEP 코팅 | 2 | ₩ 214,620 | |
F36723 - 0000 | 1 / 4 tsp. | 백 | 6.156 " | 비 멸균, 폴리 프로필렌 | 7" | 25 / 32 " | 내화학성 및 내식성 | 12 | ₩ 35,787 | |
F36724 - 0000 | 2.46mL | 백 | 7" | 비 멸균, 폴리 프로필렌 | 7" | 1" | 내화학성 및 내식성 | 12 | ₩ 50,382 | |
F36726 - 0000 | 14.79mL | 백 | 7" | 비 멸균, 폴리 프로필렌 | 7" | 1.5 " | 내화학성 및 내식성 | 1 | ₩ 42,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.