그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 자연의 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 32 온스 |
마감 색상 | 자연의 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 38mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3923300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 생산 능력 | 높이 | 항목 | 입 | 나사 마감 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10631 - 0007 | 자연의 | 16 온스 | - | 유리병 | 폭이 좁은 | 28mm | 12 | ₩ 197,557 | ||
F10632 - 0005 | 자연의 | 4 온스 | - | 유리병 | 넓은 | 38mm | 12 | ₩ 110,845 | ||
F10632 - 0007 | 자연의 | 16 온스 | - | 유리병 | 넓은 | 53mm | 12 | ₩ 202,125 | ||
F10632 - 0008 | 자연의 | 32 온스 | - | 유리병 | 넓은 | 53mm | 6 | ₩ 194,022 | ||
F11846 - 0025 | 백 | 2.6 갤런 | 15.25 " | 카보이 | - | - | 1 | ₩ 361,900 | ||
F11846 - 0050 | 백 | 5 갤런 | 21 " | 카보이 | - | - | 1 | ₩ 429,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.