항목 | 카운터 웨이트 플로어 크레인 |
붐 위치 | 46", 52", 57 7/8", 64" |
생산 능력 | 1000 파운드 |
마감재 | 크롬 도금 |
높이 | 64.75 " |
길이 | 61 " |
최대 후크 높이 | 104", 91", 95", 99" |
최소 후크 높이 | 12", 16", 21", 6" |
펌프 유형 | XNUMX단 수동 |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 762.75 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8426990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 붐 위치 | 생산 능력 | 펌프 유형 | 최대 후크 높이 | 최소 후크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-500CW | 41", 47", 53", 59" | 500 파운드 | 단일 속도 수동 | 104", 88", 94", 99" | 13", 17", 22", 9" | ₩ 5,499,165 | ||
B-2000CW | 51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4" | 2000 파운드 | XNUMX단 수동 | 107", 114", 122", 130", 138" | 14", 21", 28", 34", 8" | ₩ 12,744,515 | RFQ
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3 / 4 " | 2000의 파운드 | - | - | - | ₩ 16,099,265 | RFQ
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1 / 2 " | 1000의 파운드 | - | - | - | ₩ 10,874,780 | ||
B-1500CW | - | - | - | - | - | ₩ 11,256,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.