항목 | 무선 온도 모듈 |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.6 " |
길이 | 4.54 " |
최소 와이어 크기 | 16 AWG |
센서 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 150도 |
타입 | 실외 온도 |
무게 | 0.15 파운드 |
폭 | 1.55 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8416900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.