그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
내부 Dia. | 0.622 " |
길이 | 6.5 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150도 F에서 360psi |
외부 Dia. | 0.84 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.109 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000605 | 0.269 " | 1.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 5,092 | |
330000803 | 0.269 " | 2" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 4,935 | |
330001009 | 0.269 " | 2.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 6,895 | |
330001207 | 0.269 " | 3" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 5,880 | |
330001405 | 0.269 " | 3.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 6,772 | |
330002007 | 0.269 " | 5" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 12,932 | |
330002403 | 0.269 " | 6" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ₩ 14,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.