BAYHEAD PBL-16 큐브 트럭 뚜껑 회색은 20입방피트에 맞습니다.
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
항목 | 큐브 트럭 뚜껑 |
색상 | 회색 |
컨테이너 크기에 적합 | 20 cu. ft. |
뚜껑 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 폴리 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 45 " |
전체 폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 115.57 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 컨테이너 크기에 적합 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBL-20 블루 | 파란색 | 25 cu. ft. | 2.25 " | 46 " | 34 " | ₩ 221,655 | ||
PBL-4 | 회색 | 5 cu. ft. | 2" | 32.75 " | 21.25 " | ₩ 111,702 | ||
PBL-6 | 회색 | 7-1 / 2 cu. ft. | 2" | 32.25 " | 23.25 " | ₩ 115,167 | ||
PBL-7 | 회색 | 9 cu. ft. | 2" | 37 " | 24.5 " | ₩ 121,607 | ||
PBL-8 | 회색 | 10 cu. ft. | 2" | 36.25 " | 24.25 " | ₩ 146,825 | ||
PBL-10 | 회색 | 12-1 / 2 cu. ft. | 2.25 " | 38.25 " | 29.25 " | ₩ 161,997 | ||
PBL-12 | 회색 | 15 cu. ft. | 2.25 " | 38 " | 28.25ft. | ₩ 172,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.