BATTERY DOCTOR 80036 기본 와이어 12 게이지 연선 60V GPT/PVC 검정
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기본 와이어 |
색상 | 검정 |
도체 재료 | 구리 |
절연 재료 | GPT, PVC |
맥스. 전압 | 60V |
공칭 외부 직경. | 0.142 " |
도체 수 | 19 |
스풀 길이 | 500ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 176도 F |
와이어 색상 | 검정 |
와이어 크기 | 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 8.93 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 철사 게이지 | 색상 | 길이 | 와이어 크기 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81001 | - | 파란색 | - | 10 AWG | 0.18 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 127,050 | ||
81011 | - | 초록색 | - | 12 AWG | 0.145 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 73,167 | ||
81012 | - | 빨간색 | - | 12 AWG | 0.145 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 73,167 | ||
81018 | - | 초록색 | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 49,472 | ||
81015 | - | 검정 | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 48,912 | ||
81020 | - | 빨간색 | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 49,472 | ||
81021 | - | 백 | - | 14 AWG | 0.118 " | 19 | 100ft. | -59도 ~ 257도 F | ₩ 49,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.