그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 아이솔레이터 |
AC 코드 길이 | 6 피트 |
A | 150 |
수동 (M) / 자동 (A) | A |
자재 | ABS |
전반적인 깊이 | 3.875 " |
전체 높이 | 1.625 " |
전체 폭 | 4.25 " |
피크 암페어 | 125 / 150A |
테스트 기능 | 12 ~ 14 |
정격 전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8541100080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
20090 | 100 | ₩ 284,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.