그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 충전기 |
AC 코드 길이 | 6 피트 |
케이블 게이지 | 12 AWG |
케이블 길이 | 6ft. |
함수 | 충전, 유지 |
입력 전압 | 120 VAC |
수동 (M) / 자동 (A) | Automatic |
자재 | 플라스틱 |
전반적인 깊이 | 1.5 " |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 폭 | 5" |
스타일 | 탑재 |
테스트 기능 | 가능 |
타이머 기능 | Automatic |
함께 사용 | AGM, 딥 사이클, 젤, 납산, 습식 세포 |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20026 | 12ft. | 4.125 " | 2.625 " | 휴대용 포터블 | ₩ 110,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.