그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 보호 플레이트 |
마감재 | 둔한 316 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 8" |
킥 플레이트 유형 | 킥 / 스트 레처 플레이트 |
자재 | 스테인리스 강 |
두께 | 0.05 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 1.97 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302416015 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 하드웨어 | 높이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1050 8X28.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 8" | 스테인리스 강 | 0.05 " | 28 " | ₩ 89,407 | |
K1050 10X28.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 10 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 28 " | ₩ 108,500 | |
K1050 12X28.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 28 " | ₩ 128,695 | |
K1050 28X36.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 28 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 36 " | ₩ 403,812 | |
K1050 28X42.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 28 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 42 " | ₩ 472,290 | |
K1050 10X30.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 10 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 30 " | ₩ 115,990 | |
K1050 12X30.32D | 둔한 304 | 포함 사항 | 12 " | 스테인리스 강 | 0.05 " | 30 " | ₩ 139,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.