항목 | 문 가까이 |
팔 재질 | 알류미늄 |
팔 타입 | 정규병 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 비 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
문 나눠 | 비 손잡이 / 가역 |
외부 문 너비 | 36 " |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 3 / 4 " |
하우징 길이 | 9 1 / 16 " |
하우징 폭 | 3.125 " |
내부 문 너비 | 44 " |
맥스. 문 열기 | 90 학위 |
장착 스타일 | 표면 장착 |
벽에서 투영 | 3-1 / 8 " |
봄 크기 | 1에서 4까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8302603000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.