그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회전하는 눈 걸쇠 |
마감재 | 아연 도금 |
걸쇠 스타일 | 이중 경첩 안전 |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
맥스. 걸쇠 Dia. | 7 / 16 " |
스탠리 클래스 번호 | SP915 |
Stanley EDP 번호 | 81-1800 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 항목 | 길이 | 스탠리 클래스 번호 | Stanley EDP 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RBF6 | 황동 도금 | 13 / 16 " | 회전하는 눈 걸쇠 | 1.75 " | - | - | ₩ 3,815 | ||
1RBF8 | 황동 도금 | 3 9 / 32 " | 회전하는 눈 걸쇠 | 3.25 " | - | - | ₩ 4,550 | ||
1RBG1 | 아연 도금 | 13 / 16 " | 회전하는 눈 걸쇠 | 1.75 " | - | - | ₩ 752 | ||
1RBG3 | 검정 | 1.5 " | 회전하는 눈 걸쇠 | 3.25 " | - | - | ₩ 805 | ||
1RBG6 | 아연 | 2.437 " | 회전하는 눈 걸쇠 | 2.5 " | - | - | - | RFQ
| |
1RBH1 | 아연 | 2" | 회전하는 눈 걸쇠 | 6" | - | - | ₩ 20,597 | ||
1RBN6 | 아연 도금 | 1.75 " | 회전하는 눈 걸쇠 | 6" | - | - | ₩ 12,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.