항목 | 지팡이 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 1 / 2 " |
볼트 길이 | 18 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 코팅 |
하드웨어 | 포함 사항 |
래치 유형 | 슬라이드 래치 |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 수 | 4 |
던지기 크기 | 2-3 / 4 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 50.17 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.