BATTALION 4PA35 템플릿 볼 프라임 코트 4.5x4
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 템플릿 힌지 |
베어링 유형 | 공 |
색상 | 베이지색 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 프라임 코트 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 4.5 " |
잎당 구멍 | 4 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.134 " |
부하 용량 | 110의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 직경 | 5 / 16 " |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 베어링 유형 | 색상 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 부하 용량 | 자재 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | 평원 | 무딘 크롬 | 4 | 0.134 " | 75의 파운드 | 강철 | 전체 장붓 구멍 | - | RFQ
| |
1BYY9 | 4.5 " | 공 | 무딘 크롬 | 4 | 0.13 " | - | 강철 | 전체 장붓 구멍 | - | RFQ
| |
1RBT5 | 1.5 " | 평원 | - | 2 | 0.045 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 2,450 | ||
1RBT7 | 2.5 " | 평원 | - | 3 | 0.056 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 3,517 | ||
1RBU3 | 2.5 " | 평원 | - | 2 | 0.056 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 6,580 | ||
1RBU5 | 3" | 평원 | - | 3 | 0.065 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 9,800 | ||
1RBY2 | 2" | 평원 | - | 2 | 0.077 " | - | 스테인리스 강 | 전체 장붓 구멍 | ₩ 92,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.