그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 템플릿 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 아연 도금 |
프레임 리프 길이 | 1.5 " |
프레임 리프 너비 | 1.5 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1.5 " |
잎당 구멍 | 2 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.045 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 3 / 16 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8302106060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 베어링 유형 | 색상 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 부하 용량 | 자재 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | 평원 | 무딘 크롬 | 4 | 0.134 " | 75의 파운드 | 강철 | 전체 장붓 구멍 | - | RFQ
| |
1BYY9 | 4.5 " | 공 | 무딘 크롬 | 4 | 0.13 " | - | 강철 | 전체 장붓 구멍 | - | RFQ
| |
1RBT7 | 2.5 " | 평원 | - | 3 | 0.056 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 3,850 | ||
1RBU3 | 2.5 " | 평원 | - | 2 | 0.056 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 7,227 | ||
1RBU5 | 3" | 평원 | - | 3 | 0.065 " | - | 강철 | 전체 표면 | ₩ 20,072 | ||
1RBY2 | 2" | 평원 | - | 2 | 0.077 " | - | 스테인리스 강 | 전체 장붓 구멍 | ₩ 93,555 | ||
1RBY5 | 2.5 " | 평원 | - | 2 | 0.077 " | - | 스테인리스 강 | 전체 장붓 구멍 | ₩ 58,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.