항목 | 관형 키 캠 잠금 |
캠 길이 (인치) | 1-1/8 |
캠 폭 (인치) | 3/4 |
마감재 | 크롬 도금 |
도어 두께 | 5 / 8 " |
머리 Dia. | 7 / 8 " |
키 번호 | KD |
키 유형 | 다른 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 1-3/16 |
장착 구멍 직경 | 3 / 4 " |
핀 수 | 7 |
오프셋 | 0, 1 1/4 " |
회전 방향 잠금 해제 | 권리 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 또는 180 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8301300060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.