항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 높이 | 1 1 / 3 " |
본체 재질 | 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 7 / 8 " |
바디 폭 | 1 9 / 16 " |
색상 | 은 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 모두 키 |
범퍼 수 | 1 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 4 |
키 번호로 열립니다. | GM1261 |
보안 레벨 | 표준 보안 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 7 / 8 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 일부 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 폭 | 몸 높이 | 몸 두께 | 내후성 | 바디 폭 | 걸쇠 구성 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XRT6 | 7 / 8 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | 일부 내식성 | 1.75 " | 엽니다 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 20,230 | ||
1XRU1 | 1" | 1.5 " | 1" | 일부 내식성 | 2" | 엽니다 | 5 / 16 " | 1.25 " | ₩ 20,807 | ||
1XRU2 | 9 / 16 " | 1" | 7 / 8 " | 일부 내식성 | 1.125 " | 엽니다 | 3 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 9,940 | ||
1XRU4 | 3 / 4 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | 일부 내식성 | 1 9 / 16 " | 확장 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 23,660 | ||
1XRU6 | 7 / 8 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | 최소의 | 1.75 " | 확장 | 1 / 4 " | 2.5 " | ₩ 21,700 | ||
1XRU9 | 3 / 4 " | 1 1 / 3 " | 7 / 8 " | 일부 내식성 | 1 9 / 16 " | 엽니다 | 1 / 4 " | 1.5 " | ₩ 16,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.