항목 | 패들 래치 |
깊이 | 7 / 8 " |
마감재 | 블랙 파우더 코팅 |
손잡이 | 7 / 8 " |
높이 | 3.625 " |
래치 유형 | 닫으려면 푸시 |
잠금 유형 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 1-7/8" x 1-1/2" |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8301406060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 손잡이 | 높이 | 잠금 유형 | 자재 | 장착 구멍 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XPB5 | 4.75 " | 7 / 8 " | 아연 도금 | 7 / 8 " | 3.625 " | 비 잠금 | 강철 | 1-7/8" x 1-1/2" | ₩ 56,752 | ||
1XPB7 | 4.75 " | 7 / 8 " | 아연 도금 | 7 / 8 " | 3.625 " | 건이 있는 | 강철 | 1-7/8" x 1-1/2" | ₩ 64,627 | ||
1XPB9 | 5.5 " | 7 / 8 " | 아연 도금 | 59 / 64 " | 3.625 " | 비 잠금 | 강철 | 4-1/4" x 3-1/4" | ₩ 58,677 | ||
1XPC1 | 5.5 " | 2.5 " | 블랙 파우더 코팅 | 59 / 64 " | 4 21 / 64 " | 비 잠금 | 강철 | 4-1/4" x 3-1/4" | ₩ 68,197 | ||
1XPC2 | 5.5 " | 7 / 8 " | 아연 도금 | 59 / 64 " | 3.625 " | 모두 키 | 강철 | 4-1/4" x 3-1/4" | ₩ 70,857 | ||
1XPC4 | 5.5 " | 1.25 " | 패시베이션 | 59 / 64 " | 1.875 " | 모두 키 | 스테인리스 강 | 4-1/4" x 3-1/4" | ₩ 78,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.