BATTALION 1XMH2 리프트 오프 힌지 2-1/2 x 1-1/4 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리프트 오프 힌지 |
색상 | 검정 |
코너 | 일주 |
마감재 | 분말 코팅 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 2.5 " |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 2 |
잎 두께 | 11 / 16 " |
왼손 / 오른손 | 왼쪽 오른쪽 |
자재 | 다이 캐스트 아연 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 3 / 8 " |
핀 재질 | 다이 캐스트 아연 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 왼손 / 오른손 | 색상 | 코너 | 부하 용량 | 자재 | 핀 직경 | 핀 재질 | 모션 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMG7 | 권리 | 자연의 | 사각형. | - | 304 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 304 스테인레스 스틸 | 180 학위 | ₩ 36,890 | ||
1XMG9 | 권리 | 검정 | 일주 | - | 다이 캐스트 아연 | 3 / 8 " | 다이 캐스트 아연 | 180 학위 | ₩ 9,975 | ||
1XMH1 | 좌회전 | 검정 | 일주 | - | 다이 캐스트 아연 | 3 / 8 " | 다이 캐스트 아연 | 180 학위 | ₩ 49,472 | ||
3휴4 | 좌회전 | 자연의 | 사각형. | 88의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 16 " | 304 스테인레스 스틸 | 270 학위 | ₩ 9,362 | ||
3HUF1 | 권리 | 자연의 | 사각형. | 88의 파운드 | 강철 | 1 / 8 " | 강철 | 270 학위 | ₩ 5,005 | ||
3HUF4 | 권리 | 자연의 | 사각형. | 88의 파운드 | 강철 | 3 / 16 " | 강철 | 270 학위 | ₩ 5,740 | ||
3HUF5 | 권리 | 자연의 | 사각형. | 176의 파운드 | 강철 | 1 / 4 " | 강철 | 270 학위 | ₩ 11,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.