항목 | 체인 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 3 / 8 " |
볼트 길이 | 3" |
체인 길이 | 24 " |
마감재 | 아연 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 11 / 16 " |
잎당 구멍 | 6 |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
작업 유형 | 표면 및 각도 타격 |
던지기 크기 | 1 / 2 " |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.