그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잡아 캐치 |
캐치 길이 | 7 / 8 " |
캐치 프로젝션 | 1" |
캐치 폭 | 1 / 2 " |
클로저 유형 | 공 |
색상 | 덴탈 |
마감재 | 황동 |
하드웨어 | 포함 사항 |
자재 | 강철 |
실장 형 | 표면 |
오프닝 액션 | 풀투 오픈 |
타격 높이 | 3 / 4 " |
타격 길이 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 타격 높이 | 캐치 길이 | 캐치 폭 | 타격 길이 | 클로저 유형 | 색상 | 마감재 | 하드웨어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZV2 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 1.437 " | 1 9 / 16 " | 봄 | 은 | 아연 | 포함 사항 | ₩ 1,960 | ||
1VZV7 | 3 / 8 " | 1.437 " | 1 3 / 32 " | 1 9 / 16 " | 봄 | 은 | 아연 | 포함 사항 | ₩ 2,852 | ||
1VZW2 | 15 / 16 " | 1.125 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 롤러 | 덴탈 | 황동 | 포함 사항 | ₩ 1,242 | ||
1VZW6 | 1" | 1.125 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 롤러 | 덴탈 | 황동 | 포함 사항 | ₩ 7,507 | ||
1VZX1 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 총알 | 덴탈 | 황동 | 포함 사항 | ₩ 1,470 | ||
1VZX5 | 1.375 " | 1.25 " | 3 / 4 " | 2.125 " | 공 | 은 | 크롬 | 포함 사항 | ₩ 9,957 | ||
1XMU1 | 29 / 64 " | 1 29 / 32 " | 1 7 / 64 " | 2 53 / 64 " | 봄 | 검정 | - | 포함되지 않음 | ₩ 41,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.