항목 | 지레 |
역수 | 2-3/8 and 2-3/4" |
마감재 | 광택 황동 |
방화 | 평가되지 않음 |
함수 | 통로 |
학년 | 3 |
키잉 | 키 없음 |
위치 유형 | 주거 |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 가벼운 의무 |
필요한 문 두께 | 1-3/8 to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 2-1/4 x 1-3/4" |
스트라이크 유형 | 라운드 앤 스퀘어 코너 풀 립 스트라이크 |
스타일 | 각진 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.