항목 | 노브 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 광택 황동 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 입구 |
학년 | 2 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | ARXNUMX |
손잡이 재질 | 황동 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 입구 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 2 |
필요한 문 두께 | 1-3/8 to 1-3/4" |
스트라이크 딤. | 4-7/8 x 1-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 원통형 볼 |
선박 중량 (kg) | 1.03 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스트라이크 유형 | 역수 | 방화 | 스타일 | 학년 | 키홈 유형 | 위치 유형 | 필요한 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VMW7 | 라운드 앤 스퀘어 코너 풀 립 스트라이크 | 2-3/8" and 2-3/4" | 아니 | 플랫 볼 | 3 | SC1 | 주거 | 1-3/8" and 1-3/4" | ₩ 33,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.