항목 | 2개의 핸들이 있는 스윙 도어 래치 |
볼트 헤드 직경 | 3 / 8 " |
볼트 길이 | 1" |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 |
도어 두께 | 2.25 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 3.625 " |
래치 유형 | 잠금 |
길이 | 5.5 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 수 | 6 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.