항목 | 들통 히터 |
암페어 AC | 12.5 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 250도 |
드럼 용량 | 5 갤런 |
드럼 Dia. | 11.25 " |
드럼 Dia. | 11-1 / 4 " |
높이 | 5" |
길이 | 35 11 / 32 " |
에서 제공 | 전기 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 12.00W / sq. 에. |
와트 | 1500-750-375 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8516100080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.