플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BASCO P60P 수동식 드럼 펌프 레버 액션 PP | AB6MHP 21YL49

BASCO P60P 수동식 드럼 펌프 레버 액션 PP

재고 있음 있음
항목: AB6MHP 모델: P60P크로스 참조: 21YL49

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 290,290 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수동식 드럼 펌프
액션 유형지레
어댑터 직경2"
어댑터 재질폴리 프로필렌
어댑터 유형마개
방전관 길이6"
배출 튜브 배출구 ID 크기1 / 2 "
배출 튜브 배출구 OD 크기1 / 2 "
배출 튜브 재질폴리 프로필렌
사용을 위해15, 30 및 55 갤런 드럼
GPM6
호스 길이1.25ft.
호스 재질폴리 프로필렌
주택 자재폴리 프로필렌
인 레트 크기1"
맥스. 석유 용 GPM점도에 따라 다름
맥스. 물을위한 GPM6
맥스. 액체 온도.125도 F
최대 온도125 F
최대 점도2200CPS
계량아니
스트로크 당 온스10 온스
출구 크기1"
전체 길이49 "
피스톤 재질스테인리스 강
펌프 본체 재질폴리 프로필렌
RPM유체 점도에 따라 다름
씰 재질폴리에틸렌
흡입 튜브 길이최대 39 형
흡입 튜브 배출구 ID 크기13 / 16 "
흡입 튜브 배출구 OD 크기1-1 / 4 "
흡입 튜브 유형폴리 프로필렌
물에 젖은 재료폴리 프로필렌, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.68
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)73.66
선박 폭 (cm)20.32
HS 코드8413200000
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BASCO P60P 수동식 드럼 펌프 레버 액션 PP
₩ 290,290 /단위