항목 | Plus Barricade 시스템 |
기본 색상 | 검정 |
기본 Dia. | 16 " |
소재베이스 | 플라스틱 |
자료 유형 | 물 또는 모래로 채울 수 있음 |
벨트 색상 | 노란색 |
벨트 길이 | 15ft. |
벨트 메시지 | 주의-Cuidado |
카트 재질 | 금속 |
전반적인 깊이 | 23.25 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 16.5 " |
포스트 색상 | 노란색 |
포스트 Dia. | 2.375 " |
포스트 높이 | 22 "~ 42"조절 가능 |
포스트 재료 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.