그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 45도 |
각도 | 45 학위 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3" |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL075-45 | 3 / 4 " | - | - | ₩ 19,320 | ||
EL100-45 | 1" | 45 학위 | 팔꿈치 | ₩ 29,036 | ||
M100BRB45 | 1" | 호스 바브 45도 | 피팅 | ₩ 35,315 | ||
M200125BRB45 | - | 호스 바브 45도 | 피팅 | ₩ 25,620 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.