그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판막 |
크기 | 1" |
스타일 | 압력 완화 |
타입 | 밸브 |
밸브 크기 | 1 x 1 " |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
MPRV100-100 | ₩ 120,050 | ||
MPRV100-150 | ₩ 137,228 | ||
MPRV100-050 | ₩ 148,148 | ||
MPRV100-075 | ₩ 148,148 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.